Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue RK-HTH 082x070/47x18-70-Z

  • ERIKS:12547869
  • Fabricant:4047526377533
Image 1
Ajouter à la liste

34,60 €/ Unitéhors TVA

41,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
82 mm
Largeur
70 mm
Capacité de charge
510 kg
Type
RK-HTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C