Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue RK-HTH 080x060/47x12-60-Z

  • ERIKS:12547853
  • Fabricant:4047526115784
Image 1
Ajouter à la liste

32,38 €/ Unitéhors TVA

39,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
80 mm
Largeur
60 mm
Capacité de charge
420 kg
Longueur du moyeu
60 mm
Type
RK-HTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C