Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue RK-HTH 060x060/30x11-60-Z

  • ERIKS:12547844
  • Fabricant:4047526463236
Image 1
Ajouter à la liste

27,65 €/ Unitéhors TVA

33,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
60 mm
Largeur
60 mm
Capacité de charge
320 kg
Type
RK-HTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C