Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue RD 202/20R

  • ERIKS:10016389
  • Fabricant:4047526003036
Image 1
Serie: RD

Roue à bandage caoutchouc plein à deux composants “Blickle Comfort”, avec jante en tôle d’acier.

Bandages: en caoutchouc plein à deux composants “Blickle Comfort”, talon de bandage dur et bande de roulement très élastique, dureté 65° Shore A, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, les capacités de charges et le confort de roulage sont supérieurs au caoutchouc plein standard, avec en même temps une réduction de la résistance au roulage, grande protection des sols, couleur noire. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)

Jantes: embouties en tôle d’acier, avec moyeu tube acier, vissées ou serties par le moyeu. Cette constructrion de jante spéciale Blickle est très solide et articulièrement résistante aux chocs et vibrations, elle se caractérise aussi par sa forme élégante (Design primé - “La bonne forme industrielle”). Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Types de moyeu:
- roulement à rouleaux, graisse longue durée.
- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.
Résistance à la température: -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

53,94 €/ Unitéhors TVA

65,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
RD
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C