Serie: RD
Roue à bandage caoutchouc plein à deux composants “Blickle Comfort”, avec jante en tôle d’acier.
Bandages: en caoutchouc plein à deux composants “Blickle Comfort”, talon de bandage dur et bande de roulement très élastique, dureté 65° Shore A, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, les capacités de charges et le confort de roulage sont supérieurs au caoutchouc plein standard, avec en même temps une réduction de la résistance au roulage, grande protection des sols, couleur noire. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)
Jantes: embouties en tôle d’acier, avec moyeu tube acier, vissées ou serties par le moyeu. Cette constructrion de jante spéciale Blickle est très solide et articulièrement résistante aux chocs et vibrations, elle se caractérise aussi par sa forme élégante (Design primé - “La bonne forme industrielle”). Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Types de moyeu:
- roulement à rouleaux, graisse longue durée.
- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.
Résistance à la température: -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.