247,19 €/ Unitéhors TVA
299,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Bandage pneumatique avec profil à crampons |
Diamètre | 420 mm |
Largeur | 115 mm |
Capacité de charge | 650 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur du moyeu | 90 mm |
Type | PS |
Type pneu | 6 Ply |
Plage de température | de -25 jusqu'à 50 °C |