Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PPN 80/12R

  • ERIKS:12547790
  • Fabricant:4047526121730
Image 1
Serie: PPN

Roue polypropylène

En polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60° Shore D, faible résistance au roulage et au pivotement, couleur blanche naturelle. (Description de
la matière: voir le catalogue Blickle)
Types de moyeu:
- moyeu lisse, résistant à la corrosion.
- roulement à rouleaux, graisse longue durée.
Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs.
Résistance à la température: -20° C à +60° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
PPN
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C