Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PPN 150/20G

  • ERIKS:12547785
  • Fabricant:4047526109219
Image 1
Serie: PPN

Roue polypropylène

En polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60° Shore D, faible résistance au roulage et au pivotement, couleur blanche naturelle. (Description de
la matière: voir le catalogue Blickle)
Types de moyeu:
- moyeu lisse, résistant à la corrosion.
- roulement à rouleaux, graisse longue durée.
Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs.
Résistance à la température: -20° C à +60° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

11,61 €/ Unitéhors TVA

14,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
PPN
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C