9,59 €/ Unitéhors TVA
11,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polypropylène PP |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | PPN |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |