Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue POTH 200/25K

  • ERIKS:12547762
  • Fabricant:4047526044459
Image 1
Serie: POTHRoues à bande de roulement en polyuréthane, avec corps de roue massif polyamide.Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, dureté 94° Shore A, grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, faiblerésistance au roulage et au pivotement, protection des sols, grande résistance à l’usure, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact, liaisoninaltérable avec le corps de roue. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanche naturelle.Types de moyeu:- moyeu lisse, résistant à la corrosion.- roulement à rouleaux, graisse longue durée.- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.- roulement à billes (C): un roulement à billes central surmoulé, étanche, graisse longue durée.Très grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température: -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C.Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

70,66 €/ Unitéhors TVA

85,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
800 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
POTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C