Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue POTH 125/12G

  • ERIKS:12547749
  • Fabricant:4047526454739
Image 1
Serie: POTHRoues à bande de roulement en polyuréthane, avec corps de roue massif polyamide.Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, dureté 94° Shore A, grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, faiblerésistance au roulage et au pivotement, protection des sols, grande résistance à l’usure, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact, liaisoninaltérable avec le corps de roue. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanche naturelle.Types de moyeu:- moyeu lisse, résistant à la corrosion.- roulement à rouleaux, graisse longue durée.- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.- roulement à billes (C): un roulement à billes central surmoulé, étanche, graisse longue durée.Très grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température: -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C.Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

22,63 €/ Unitéhors TVA

27,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
POTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C