Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue POHI 81/12G

  • ERIKS:12547734
  • Fabricant:4047526115777
Image 1
Ajouter à la liste

14,35 €/ Unitéhors TVA

17,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
POHI
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C