Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue POHI 150/20G

  • ERIKS:12547730
  • Fabricant:4047526110727
Image 1
Ajouter à la liste

62,93 €/ Unitéhors TVA

76,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
POHI
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C