Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue POEV 160/20R

  • ERIKS:10016391
  • Fabricant:4047526042929
Image 1
Roue à bandage élastique en caoutchouc plein, jante noire vulcanisée.
Grande capacité de charge et n'endommage pas les sols.
R = palier à rouleaux, K = palier à billes.
Ajouter à la liste

45,11 €/ Unitéhors TVA

54,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
POEV
Type
POEV 160/20R
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
POEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C