Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue POEV 125/10KD-SG

  • ERIKS:12547620
  • Fabricant:4047526715670
Image 1

Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue polyamideRoues :Bandage/bande de roelement: En caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll” Couleur: noir, Jante/corps de roue: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Bandage vulcanisé. Couleur: noir, Shore: 65° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

34,53 €/ Unitéhors TVA

41,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur du moyeu
46 mm
Type
POEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C