Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue POA 80/12G

  • ERIKS:12547591
  • Fabricant:4047526574895
Image 1
Serie: POARoues polyamideEn polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70° Shore D, très faible résistance au roulage et au pivotement, roulage aisé sur sols lisses, granderésistance à l’usure, couleur noire. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Types de moyeu:- moyeu lisse, résistant à la corrosion.- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.- roulement à billes (C): un roulement à billes central surmoulé, étanche, graisse longue durée.Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température: -25° C à +80° C.Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

3,62 €/ Unitéhors TVA

4,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
220 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
POA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C