0,90 €/ Unitéhors TVA
1,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 18 mm |
Capacité de charge | 75 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur du moyeu | 22 mm |
Type | POA |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |