Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue POA 100/8K

  • ERIKS:12547583
  • Fabricant:4047526105433
Image 1
Serie: POARoues polyamideEn polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70° Shore D, très faible résistance au roulage et au pivotement, roulage aisé sur sols lisses, granderésistance à l’usure, couleur noire. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Types de moyeu:- moyeu lisse, résistant à la corrosion.- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.- roulement à billes (C): un roulement à billes central surmoulé, étanche, graisse longue durée.Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température: -25° C à +80° C.Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

13,97 €/ Unitéhors TVA

16,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
240 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
36 mm
Type
POA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C