Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PO 75/12G

  • ERIKS:10016519
  • Fabricant:4047526005436
Image 1
La série PO est composée de roues en polyamide injecté, version standard.
Elles ont une très faible résistance au roulement, une grande rigidité mécanique et une bonne résistance à l'usure.
Ces roues ne demandent aucun entretien et ont une grande longévité.
Exécution: palier lisse.
Ajouter à la liste

4,87 €/ Unitéhors TVA

5,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
PO
Type
PO 75/12G
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
75 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C