Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PO 300/30G

  • ERIKS:12547569
  • Fabricant:4047526005627
Image 1

Roue en polyamideRoues :Bandage/bande de roelement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Jante/corps de roue: - Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

143,17 €/ Unitéhors TVA

173,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
300 mm
Largeur
55 mm
Capacité de charge
1500 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur du moyeu
65 mm
Type
PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C