73,80 €/ Unitéhors TVA
89,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 250 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 1000 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | PO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |