Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PO 175/20G

  • ERIKS:10016414
  • Fabricant:4047526005535
Image 1
La série PO est composée de roues en polyamide injecté, version standard.
Elles ont une très faible résistance au roulement, une grande rigidité mécanique et une bonne résistance à l'usure.
Ces roues ne demandent aucun entretien et ont une grande longévité.
Exécution: palier lisse.
Ajouter à la liste

43,09 €/ Unitéhors TVA

52,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
175 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C