Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PO 125/12R

  • ERIKS:11416544
  • Fabricant:4047526419455
Image 1

Roue en polyamideRoues :Bandage/bande de roelement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Jante/corps de roue: - Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

17,44 €/ Unitéhors TVA

21,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
PO
Type
PO 125/12R
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C