Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PO 101/12G

  • ERIKS:12547548
  • Fabricant:4047526595272
Image 1

Roue en polyamideRoues :Bandage/bande de roelement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Jante/corps de roue: - Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

6,71 €/ Unitéhors TVA

8,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
240 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C