14,89 €/ Unitéhors TVA
18,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 37 mm |
Capacité de charge | 280 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur du moyeu | 46 mm |
Type | PO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |