Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PO 100/12R

  • ERIKS:12547544
  • Fabricant:4047526419387
Image 1

Roue en polyamideRoues :Bandage/bande de roelement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Jante/corps de roue: - Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

12,47 €/ Unitéhors TVA

15,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
PO
Type
PO 100/12R
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
280 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C