Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PK 400/20-75G

  • ERIKS:11657596
  • Fabricant:4047526040697
Image 1
Serie: PKRoues à bandage pneumatique, avec jante en matière synthétique.Bandages: pneumatique avec profil à rainures ou à crampons, 2 Ply-Rating, avec chambre à air, excellent confort de roulage, très grande protection des sols,couleur noire, conforme à la PAK selon la directive EU 2005/69/CE. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Jantes: en polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noire.Types de moyeu:- moyeu lisse, résistant à la corrosion.- roulement à rouleaux, graisse longue durée.- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.Résistance à la température: -20° C à +40° C. Les capacités de charge sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30°C.Les dimensions de roues ou de bandages sont valables pour les bandages neufs, sans charge et peuvent se modifier légèrement en largeur et en diamètre lors de leur utilisation.
Ajouter à la liste

54,44 €/ Unitéhors TVA

65,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Bandage pneumatique avec profil à rainures
Diamètre
400 mm
Largeur
100 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
75 mm
Type
PK
Type pneu
2 Ply
Plage de température
de -20 jusqu'à 40 °C