25,65 €/ Unitéhors TVA
31,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | PK |
Type | PK 200/20-60G |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Bandage pneumatique avec profil à rainures |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 75 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | PK |
Type pneu | 2 Ply |
Plage de température | de -20 jusqu'à 40 °C |