Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PHN 81/12G

  • ERIKS:12547487
  • Fabricant:4047526571634
Image 1
Serie: PHN

Roue hautes températures Duroplast TempLine® Classic Blickle.

En résine de phénol, dureté 90° Shore D, charge statique très importante, roulage aisé sur sols lisses, couleur noire. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)
Types de moyeu:
- moyeu lisse, résistant à la corrosion.
- roulement à billes (“HK”): deux roulements à billes montés à la presse, graisse spéciale hautes températures.
- roulement à billes (“IK”): deux roulements à billes spéciaux hautes températures (roulementspour chariots de fours) montés à la presse.
Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs.
Résistance à la température:
- version moyeu lisse: -35° C à +260° C, à courte durée jusqu’à +300° C.
- version roulement à billes (“HK”): -25° C à +250° C.
- version roulement à billes (“IK”): -30° C à +260° C.
Ces Roue ne sont que partiellement compatibles avec les sols rugueux et les franchissements de seuils en raison de l’usure rapide et des résistances mécaniques restreintes de la résine de phénol.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

13,09 €/ Unitéhors TVA

15,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
En résine de phénol résistante à la chaleur
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
PHN
Plage de température
de -35 jusqu'à 260 °C