Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PATH 75/6KD-FK

  • ERIKS:12547467
  • Fabricant:4047526122720
Image 1
Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
75 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur du moyeu
31 mm
Type
PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C