Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PATH 50/8G

  • ERIKS:12547463
  • Fabricant:4047526116941
Image 1
Ajouter à la liste

2,23 €/ Unitéhors TVA

2,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
50 mm
Largeur
19 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
22 mm
Type
PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C