Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PATH 50/6K-FK

  • ERIKS:12547460
  • Fabricant:4047526116958
Image 1
Ajouter à la liste

5,92 €/ Unitéhors TVA

7,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
50 mm
Largeur
19 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur du moyeu
23 mm
Type
PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C