Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PATH 126/8K-FK

  • ERIKS:12547442
  • Fabricant:4047526110420
Image 1
Ajouter à la liste

19,15 €/ Unitéhors TVA

23,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
36 mm
Type
PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C