Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PATH 126/12G

  • ERIKS:12547440
  • Fabricant:4047526110369
Image 1
Ajouter à la liste

16,59 €/ Unitéhors TVA

20,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Type
PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C