Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue PATH 100/8KD-FK

  • ERIKS:12547425
  • Fabricant:4047526125660
Image 1
Ajouter à la liste

19,99 €/ Unitéhors TVA

24,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
46 mm
Type
PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C