Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue P 492/25-90R

  • ERIKS:12547409
  • Fabricant:4047526259662
Image 1

Roue à bandage pneumatique, avec jante en tôle d’acierRoues :Bandage/bande de roelement: Bandage pneumatique avec profil à crampons. Couleur: noir, Jante/corps de roue: En tôle d’acier, avec moyeu tube acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6. Bandage monté sur jante. Couleur: argent, Shore: 65° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +50° C. Les dimensions de bandages sont valables pour les bandages neufs, sans charge et peuvent se modifier légèrement en largeur et en diamètre lors de leur utilisation. Des vitesses à max. 16 km/h sont possibles pour les roues avec roulements à billes en réduisant la capacité de charge.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Bandage pneumatique avec profil à rainures
Diamètre
490 mm
Largeur
100 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
90 mm
Type
P
Type pneu
4 Ply
Plage de température
de -25 jusqu'à 50 °C