50,66 €/ Unitéhors TVA
61,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Bandage pneumatique avec profil à rainures |
Diamètre | 260 mm |
Largeur | 85 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 75 mm |
Type | P |
Type pneu | 4 Ply |
Plage de température | de -25 jusqu'à 50 °C |