43,50 €/ Unitéhors TVA
52,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | P |
Type | P 263/20-50R |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Bandage pneumatique avec profil à crampons |
Diamètre | 260 mm |
Largeur | 85 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 50 mm |
Type | P |
Type pneu | 2 Ply |
Plage de température | de -25 jusqu'à 50 °C |