81,11 €/ Unitéhors TVA
98,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 85 mm |
Largeur | 95 mm |
Capacité de charge | 720 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Type | HTHW |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |