Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTHW 85x95/20-100K

  • ERIKS:12536544
  • Fabricant:4047526463557
Image 1
Ajouter à la liste

81,11 €/ Unitéhors TVA

98,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
85 mm
Largeur
95 mm
Capacité de charge
720 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
HTHW
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C