Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTHW 85x90/25-95K

  • ERIKS:12536541
  • Fabricant:4047526463502
Image 1
Ajouter à la liste

80,80 €/ Unitéhors TVA

97,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
85 mm
Largeur
90 mm
Capacité de charge
680 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
HTHW
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C