Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTHW 85x85/25-90K

  • ERIKS:12536537
  • Fabricant:4047526448783
Image 1
Ajouter à la liste

69,57 €/ Unitéhors TVA

84,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
85 mm
Largeur
85 mm
Capacité de charge
650 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
HTHW
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C