Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTHW 85x85/20-90K

  • ERIKS:12378739
  • Fabricant:4047526463465
Image 1
Serie: HTHW, dimensions 82x60 - 85x80 mmGalets de transpalettes à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue acier, protégés des projections et jets d’eau.Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle moulé, de première qualité, dureté 92° Shore A, fonctionnement silencieux, faiblerésistance au roulage, protection des sols, grande résistance à l’usure, grande résistance aux entailles et à l’arrachement, couleur brun clair, non tachant, nonmarquant par contact, très bonne liaison chimique avec le corps de roue. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Corps de roue: en acier ou fonte grise.Type de moyeu: roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, étanchéité supplémentaire des roulements à billes, graisse longue durée.La combinaison d’une étanchéité par labyrinthe et d’un joint à lèvre assurent aux roulements à billes une protection optimale aux projections, jets d’eau etsalissures.Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température: -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C.Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

69,57 €/ Unitéhors TVA

84,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
85 mm
Largeur
85 mm
Capacité de charge
650 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
HTHW
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C