Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTHW 85x70/12-75K

  • ERIKS:12536522
  • Fabricant:4047526449285
Image 1
Ajouter à la liste

64,00 €/ Unitéhors TVA

77,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
85 mm
Largeur
70 mm
Capacité de charge
530 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
HTHW
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C