77,04 €/ Unitéhors TVA
93,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 85 mm |
Largeur | 120 mm |
Capacité de charge | 900 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 120 mm |
Type | HTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |