Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTH 85x100/25-100K

  • ERIKS:12536470
  • Fabricant:4047526269906
Image 1
Ajouter à la liste

64,46 €/ Unitéhors TVA

78,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
85 mm
Largeur
100 mm
Capacité de charge
760 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
HTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C