Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTH 82x98/20-98K

  • ERIKS:12536462
  • Fabricant:4047526269722
Image 1
Ajouter à la liste

49,53 €/ Unitéhors TVA

59,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
82 mm
Largeur
98 mm
Capacité de charge
720 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
HTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C