Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTH 82x90/20-90K

  • ERIKS:12536460
  • Fabricant:4047526467449
Image 1
Ajouter à la liste

57,48 €/ Unitéhors TVA

69,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
82 mm
Largeur
90 mm
Capacité de charge
660 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
HTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C