Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTH 82x60/20-60K

  • ERIKS:12536444
  • Fabricant:4047526269692
Image 1
Ajouter à la liste

40,33 €/ Unitéhors TVA

48,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
82 mm
Largeur
60 mm
Capacité de charge
440 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
HTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C