Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTH 80x62/20-54K

  • ERIKS:11658614
  • Fabricant:4047526467197
Image 1
Serie: HTH, dimensions 60x35 - 82x65 mmGalets de transpalettes à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue acier.Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle moulé, de première qualité, dureté 92° Shore A, fonctionnement silencieux, faiblerésistance au roulage, protection des sols, grande résistance à l’usure, grande résistance aux entailles et à l’arrachement, couleur brun clair, non tachant,non marquant par contact, très bonne liaison chimique avec le corps de roue. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Corps de roue: en acier ou fonte grise.Types de moyeu: roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.Corps de roue sans roulements à billes avec siège de roulement à billes.Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs.Résistance à la température: -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantessupérieures à +40° C.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

39,90 €/ Unitéhors TVA

48,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
80 mm
Largeur
62 mm
Capacité de charge
440 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
HTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C